福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
TM平富士吸物椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05201415
品番
31006690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):121mm●サイズ(H):80mm●重量:130g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4618-21