福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱4寸 富士型かすみ椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4618-30
注文コード
05201431
品番
80516784
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):118mm●サイズ(H):83mm●重量:110g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4618-30