福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
4.2寸 雑煮椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4618-82
注文コード
05201659
品番
37002070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):127mm●サイズ(H):114mm●重量:190g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4618-82