31006990 TA5寸 ゆり型煮物椀 福井クラフト 05201817

31006990 TA5寸 ゆり型煮物椀 福井クラフト 05201817
31006990 TA5寸 ゆり型煮物椀 福井クラフト 05201817

TA5寸 ゆり型煮物椀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05201817品番31006990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,550
仕様●サイズ(W):148mm●サイズ(H):100mm●重量:214g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4619-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする