福井クラフト
耐熱4.5寸 丸駒椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4619-19
注文コード
05201896
品番
31006880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(H):71mm●重量:155g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4619-19