福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
7.0寸 小槌椀 蓋親
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05202429
品番
30120280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(H):112mm●重量:330g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4620-12