5.5寸 やすらぎ椀

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05202578 品番30048550
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●サイズ(W):175mm●サイズ(H):105mm●重量:337g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4620-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする