福井クラフト
6寸 やすらぎ木目丼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4620-43
注文コード
05202587
品番
30048560
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4620-43
仕様
●サイズ(W):175mm●サイズ(H):101mm●重量:323g●材質:ABS樹脂