福井クラフト
6寸 やすらぎ木目丼
仕様
●サイズ(W):175mm●サイズ(H):101mm●重量:323g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05202587
30048560
68-4620-43
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05202605
45151859
68-4620-42
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05202596
30048570
68-4620-44
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください