曜日別特売
45151859 6寸 やすらぎ木目丼 福井クラフト 05202605

6寸 やすらぎ木目丼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はアズワン品番が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4620-42
注文コード
05202605
品番
45151859
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
アズワン品番
68-4620-42
仕様
●サイズ(W):175mm●サイズ(H):101mm●重量:323g●材質:ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする