福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
TA亀甲丼 蓋親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):132mm●サイズ(H):117mm●重量:192g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4620-85
注文コード
05202700
品番
41000350
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):132mm●サイズ(H):117mm●重量:192g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4620-85