福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
TA亀甲丼 蓋親
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):156mm●サイズ(H):134mm●重量:288g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4620-82
注文コード
05202727
品番
41000320
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):156mm●サイズ(H):134mm●重量:288g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4620-82