福井クラフト
飛龍椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(H):140mm●重量:370g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-11
注文コード
05202901
品番
30048680
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(H):140mm●重量:370g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-11