福井クラフト
飛龍椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):195mm●サイズ(H):132mm●重量:322g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-15
注文コード
05202937
品番
12025770
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):195mm●サイズ(H):132mm●重量:322g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-15