福井クラフト
飛龍椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(H):140mm●重量:370g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-21
注文コード
05202998
品番
30120170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
仕様・アズワン品番
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(H):140mm●重量:370g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-21