福井クラフト
布着せ高仙才丼
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4621-38
注文コード
05203129
品番
41000600
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):137mm●サイズ(H):92mm●重量:159g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-38