曜日別特売
31006970 布着せ高仙才丼 福井クラフト 05203138

布着せ高仙才丼

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4621-39注文コード05203138品番31006970
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):137mm●サイズ(H):92mm●重量:159g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4621-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする