福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐A 長寿木目丼
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(H):72mm●重量:199g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-69
注文コード
05203269
品番
12017300
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(H):72mm●重量:199g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-69