福井クラフト
大福鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(H):84mm●重量:153g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-80
注文コード
05203375
品番
30004360
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(H):84mm●重量:153g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-80