福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ウッディボール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):88mm●サイズ(H):50mm●重量:37g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4622-21
注文コード
05203750
品番
31007300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
この商品は
仕様・アズワン品番
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):88mm●サイズ(H):50mm●重量:37g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4622-21