がんこ浅鉢

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):142mm●サイズ(H):67mm●重量:286g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4622-80 注文コード05204197 品番45014420
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・アズワン品番10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):142mm●サイズ(H):67mm●重量:286g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4622-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする