がんこ浅鉢

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):120mm●サイズ(H):60mm●重量:157g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4622-85 注文コード05204240 品番45014610
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・アズワン品番10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):120mm●サイズ(H):60mm●重量:157g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4622-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする