画像準備中

リーマ 超硬S CSUSR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10.9 注文コード05204465 品番CSUSR-A+10.9
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は刃径など200種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)10.9 刃長(mm)40 全長(mm)100 材質超微粒子 シャンク径(Φmm)10 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする