武蔵鉢

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):195mm●サイズ(H):73mm●重量:236g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4623-26 注文コード05204538 品番12017440
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様・アズワン品番7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):195mm●サイズ(H):73mm●重量:236g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4623-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする