千筋多用鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):217mm●サイズ(H):93mm●重量:323g●材質:耐熱ABS樹脂 注文コード05204581 品番30048840
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):217mm●サイズ(H):93mm●重量:323g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4623-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする