福井クラフト
重ね鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):158mm●サイズ(H):52mm●重量:142g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4623-47
注文コード
05204660
品番
45023500
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):158mm●サイズ(H):52mm●重量:142g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4623-47