福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
6寸 ラーメン丼
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):188mm●サイズ(H):75mm●重量:198g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4623-91
注文コード
05204827
品番
40421820
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):188mm●サイズ(H):75mm●重量:198g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4623-91