曜日別特売
30048970 PBT・A平はつり麺鉢 福井クラフト 05205168

30048970 PBT・A平はつり麺鉢 福井クラフト 05205168
30048970 PBT・A平はつり麺鉢 福井クラフト 05205168
30048970 PBT・A平はつり麺鉢 福井クラフト 05205168

PBT・A平はつり麺鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4624-29注文コード05205168品番30048970
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(H):86mm●重量:410g●容量:1450mL●材質:PBT・ABS複合樹脂アズワン品番68-4624-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする