福井クラフト
PBT・A平はつり麺鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4624-31
注文コード
05205186
品番
30045740
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(H):86mm●重量:410g●容量:1450mL●材質:PBT・ABS複合樹脂
アズワン品番
68-4624-31