福井クラフト
PBT・A平布袋麺鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4624-34
注文コード
05205220
品番
30049010
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4624-34
仕様
●サイズ(W):215mm●サイズ(H):85mm●重量:430g●容量:1800mL●材質:PBT・ABS複合樹脂