曜日別特売

PBT・A平布袋麺鉢

PBT・A平布袋麺鉢 - 福井クラフトPBT・A平布袋麺鉢 - 福井クラフトPBT・A平布袋麺鉢 - 福井クラフトPBT・A平布袋麺鉢 - 福井クラフトPBT・A平布袋麺鉢 - 福井クラフトPBT・A平布袋麺鉢 - 福井クラフトPBT・A平布袋麺鉢 - 福井クラフト
仕様
●サイズ(W):215mm●サイズ(H):85mm●重量:430g●容量:1800mL●材質:PBT・ABS複合樹脂
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052052113004899068-4624-33
¥7,300
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
052052203004901068-4624-34
¥7,300
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
052052293004577068-4624-35
¥7,950
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
052052383004578068-4624-36
¥7,950
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする