曜日別特売
30045780 PBT・A平布袋麺鉢 福井クラフト 05205238

30045780 PBT・A平布袋麺鉢 福井クラフト 05205238
30045780 PBT・A平布袋麺鉢 福井クラフト 05205238
30045780 PBT・A平布袋麺鉢 福井クラフト 05205238
30045780 PBT・A平布袋麺鉢 福井クラフト 05205238

PBT・A平布袋麺鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はアズワン品番が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4624-36
注文コード
05205238
品番
30045780
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
アズワン品番
68-4624-36
仕様
●サイズ(W):215mm●サイズ(H):85mm●重量:430g●容量:1800mL●材質:PBT・ABS複合樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする