レンゲ受け台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4624-55 注文コード05205378 品番60002520
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(D):57mm●サイズ(H):25mm●材質:アクリル樹脂 アズワン品番68-4624-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする