福井クラフト
福井クラフトの 厨房機器・設備・調理機械
福井クラフトの 熱調理機・加熱機器
福井クラフトの 業務用炊飯器/保温ジャー
ケヤキ飯椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4624-80
注文コード
05205579
品番
12033952
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(H):62mm●重量:87g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4624-80