福井クラフト
福井クラフトの 厨房機器・設備・調理機械
福井クラフトの 熱調理機・加熱機器
福井クラフトの 業務用炊飯器/保温ジャー
助六飯椀 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4624-83
注文コード
05205606
品番
39020462
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(H):71mm●重量:116g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4624-83