福井クラフト
福井クラフトの 厨房機器・設備・調理機械
福井クラフトの 熱調理機・加熱機器
福井クラフトの 業務用炊飯器/保温ジャー
ミニ飯丼
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4624-85
注文コード
05205631
品番
33024640
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):124mm●サイズ(H):66mm●重量:129g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4624-85