福井クラフト
福井クラフトの 厨房機器・設備・調理機械
福井クラフトの 熱調理機・加熱機器
福井クラフトの 業務用炊飯器/保温ジャー
飯碗 雲波 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):112mm●サイズ(H):61mm●重量:79g●容量:310mL●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05205658
品番
75007010
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):112mm●サイズ(H):61mm●重量:79g●容量:310mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4624-88