一口飯椀

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4624-91 注文コード05205685 品番33024710
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):120mm●サイズ(H):51mm●重量:63g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4624-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする