福井クラフト
福井クラフトの 厨房機器・設備・調理機械
福井クラフトの 熱調理機・加熱機器
福井クラフトの 業務用炊飯器/保温ジャー
七草飯椀
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(H):57mm●重量:57g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4624-95
注文コード
05205728
品番
33024770
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(H):57mm●重量:57g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4624-95