福井クラフト
福井クラフトの 厨房機器・設備・調理機械
福井クラフトの 熱調理機・加熱機器
福井クラフトの 業務用炊飯器/保温ジャー
七草飯椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(H):57mm●重量:57g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4624-99
注文コード
05205771
品番
41000490
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(H):57mm●重量:57g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4624-99