福井クラフト
福井クラフトの 厨房機器・設備・調理機械
福井クラフトの 熱調理機・加熱機器
福井クラフトの 業務用炊飯器/保温ジャー
A寿光飯椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):124mm●サイズ(H):61mm●重量:70g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4625-05
注文コード
05205789
品番
33024820
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):124mm●サイズ(H):61mm●重量:70g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4625-05