福井クラフト
福井クラフトの 厨房機器・設備・調理機械
福井クラフトの 熱調理機・加熱機器
福井クラフトの 業務用炊飯器/保温ジャー
ワッパ飯器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):116mm●サイズ(H):80mm●重量:142g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4625-25
注文コード
05205877
品番
39011820
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):116mm●サイズ(H):80mm●重量:142g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4625-25