福井クラフト
福井クラフトの 厨房機器・設備・調理機械
福井クラフトの 熱調理機・加熱機器
福井クラフトの 業務用炊飯器/保温ジャー
式部飯器 内黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):106mm●サイズ(H):79mm●重量:189g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4625-50
注文コード
05206026
品番
30046020
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):106mm●サイズ(H):79mm●重量:189g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4625-50