福井クラフト
福井クラフトの 厨房機器・設備・調理機械
福井クラフトの 熱調理機・加熱機器
福井クラフトの 業務用炊飯器/保温ジャー
ロクロ目飯器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(H):86mm●重量:466g●容量:660mL●材質:ABS樹脂
注文コード
05206437
品番
40420410
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(H):86mm●重量:466g●容量:660mL●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4626-51