ロクロ目飯器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):175mm●サイズ(H):102mm●重量:425g●容量:1500mL●材質:ABS樹脂 注文コード05206446 品番40420420
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):175mm●サイズ(H):102mm●重量:425g●容量:1500mL●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4626-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする