福井クラフト
福井クラフトの 厨房機器・設備・調理機械
福井クラフトの 熱調理機・加熱機器
福井クラフトの 業務用炊飯器/保温ジャー
和飯器 黒ハジキ刷毛目 杓子付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(H):150mm●重量:1070g●材質:ABS樹脂
注文コード
05206586
品番
37002340
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(H):150mm●重量:1070g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4626-68