福井クラフト
福井クラフトの 厨房機器・設備・調理機械
福井クラフトの 熱調理機・加熱機器
福井クラフトの 業務用炊飯器/保温ジャー
室町飯器 内黒 蓋親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):247mm●サイズ(H):147mm●重量:924g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4626-71
注文コード
05206620
品番
45000310
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):247mm●サイズ(H):147mm●重量:924g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4626-71