福井クラフト
福井クラフトの 厨房機器・設備・調理機械
福井クラフトの 熱調理機・加熱機器
福井クラフトの 業務用炊飯器/保温ジャー
室町飯器 内黒 蓋親
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):247mm●サイズ(H):147mm●重量:924g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4626-74
注文コード
05206647
品番
45000340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,250
この商品は
仕様・アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):247mm●サイズ(H):147mm●重量:924g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4626-74