福井クラフト
入子椀 黒2度塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(H):84mm●重量:160g●材質:メラミン複合樹脂
注文コード
05206735
品番
35051320
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(H):84mm●重量:160g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4627-01