福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
糸巻小吸物椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05206866
品番
33502370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,150
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):72mm●サイズ(H):85mm●重量:79g●容量:150mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4627-15